パーティションホワイトボード グレイッシュタイプ(組立サービスなし)

パーティションホワイトボード グレイッシュタイプ(組立サービスなし) - プラス(VISION)パーティションホワイトボード グレイッシュタイプ(組立サービスなし) - プラス(VISION)パーティションホワイトボード グレイッシュタイプ(組立サービスなし) - プラス(VISION)パーティションホワイトボード グレイッシュタイプ(組立サービスなし) - プラス(VISION)パーティションホワイトボード グレイッシュタイプ(組立サービスなし) - プラス(VISION)パーティションホワイトボード グレイッシュタイプ(組立サービスなし) - プラス(VISION)パーティションホワイトボード グレイッシュタイプ(組立サービスなし) - プラス(VISION)パーティションホワイトボード グレイッシュタイプ(組立サービスなし) - プラス(VISION)

グレイッシュカラーの板面を採用した、空間に溶け込むシックな色合いのホワイトボードです。
トレイや脚のアクセントカラーもグレイッシュに統一し、シックな雰囲気で洗練された空間を演出できるデザインに仕上げています。
アクセントカラーはグリーン、ネイビー、ブラウン、オレンジの4色。
ボード面は消去性能に優れたプラス独自の「水性塗装鋼板」を採用。
水性塗料の塗膜に”平滑性”と”硬度を高める”工夫を施し、リーズナブルな価格を維持しつつ消去性能を向上させています。
VOC排出抑制にも配慮した環境に優しいホワイトボードです。

仕様板面両面無地、マグネット使用可、キャスターストッパー全個付属品マグネット付トレイ(2個)、ホワイトボード用マーカーセット(黒・赤各1本)、イレーザー(大)材質ホワイトボード=水性塗装鋼板(板面)・ダンボール(芯材)、フレーム=アルミ(粉体塗装)、脚=スチール(粉体塗装)、マグネットトレイ=ABS・マグネット幅(mm)950質量(kg)11高さ(mm)1840奥行(mm)560有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)876×1643グリーン購入法適合脚の種類キャスタータイプ内容量1台
関連資料:定期配送外エリア一覧(0.3MB)取扱説明書:(6.2MB)
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64547360PWC-0918DCK-GORホワイトボード板面・フレーム=グレー、トレイ・脚=オレンジ
60,000
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64547378PWC-0918DCK-GBRホワイトボード板面・フレーム=グレー、トレイ・脚=ブラウン
60,000
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64547396PWC-0918DCK-GNVホワイトボード板面・フレーム=グレー、トレイ・脚=ネイビー
60,000
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64547414PWC-0918DCK-GGRホワイトボード板面・フレーム=グレー、トレイ・脚=グリーン
60,000
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする