J・ワイドスリムシリーズ 1連用 スイッチ+コンセントプレート

J・ワイドスリムシリーズ 1連用 スイッチ+コンセントプレート - 神保電器

J・ワイドスリムシリーズ
快適さとデザイン性を両立。
壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。

仕様1連用種別スイッチ+コンセントプレートメタリックグレー入数(個)1デザインラウンドデザイン内容量1個
注意
※簡易耐火(省令準耐火)仕様・高気密仕様の設定はありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64548945NWC-4-MGYスイッチ(ダブル)+1コ
1,950
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
64548954NWC-5-MGYスイッチ(トリプル)+2コ
1,960
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする