曜日別特売

USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m WESTERN DIGITAL 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD

USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m WESTERN DIGITAL 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD - メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m WESTERN DIGITAL 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD - メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m WESTERN DIGITAL 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD - メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m WESTERN DIGITAL 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD - メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m WESTERN DIGITAL 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD - メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m WESTERN DIGITAL 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD - メディアカバーマーケット


USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴

USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。
外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。
Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。
Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。
USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。
Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。
【対応機種】
【WESTERN DIGITAL】
★ポータブルSSD
WD Elements SE SSD
WDBAYN4800ABK-JESN
WDBAYN0010BBK-JESN
WDBAYN0020BBK-JESN
★G-DRIVE ev RaW
G-Technologyブランド
0G04104
0G10202
0G06023
★外付けHDD
・WD Elements Desktop
・My Book
WDBBGB0220HBK-JEEX
WDBBKG0020HBK-JESN
WDBBKG0030HBK-JESN
WDBBKG0040HBK-JESN
WDBBKG0050HBK-JESN
WDBBKG0060HBK-JESN
WDBBKG0080HBK-JESN
WDBBKG0100HBK-JESN
WDBBKG0120HBK-JESN
WDBBKG0140HBK-AESN
WDBBKG0200HBK-JESN
WDBBKG0220HBK-JESN
WDBWLG0020HBK-JESN
WDBYCC0030HBK-JESN
WDBYCC0040HBK-JESN
WDBYCC0060HBK-JESN
★ポータブルドライブ
My Passport for Mac
WD Elements Portable
WDBA2D0020BBL-JESE
WDBA2D0020BBL-WESN
WDBA2F0040BBL-JESE
WDBA2F0040BBL-WESN
WDBA2F0050BBL-JESE
WDBA2F0050BBL-WESN
WDBAZC0020BBK-WESN
WDBBKD0020BBK-JESN
WDBBKD0020BWT-JESN
WDBBKD0030BBK-JESN
WDBBKD0030BWT-JESN
WDBBKD0040BBK-JESN
WDBBKD0040BWT-JESN
WDBEPK0010BBK-WESN
WDBEZW0020BBA-JESN
WDBEZW0020BSL-JESN
WDBEZW0030BBA-JESN
WDBEZW0030BCG-JESN
WDBEZW0030BSL-JESN
WDBGPU0010BBK-JESN
WDBGPU0010BWT-JESN
WDBJBS0010BSL-JESN
WDBJRT0020BBK-WESN
WDBJRT0040BBK-WESN
WDBLWE0120JCH-JESN
★ポータブルHDD
・My Passport
・My Passport(2018年モデル)
・WD Elements SE
・WD Elements SE Portable(2018年発売モデル)
・WD_Black P10 Game Drive
・WD_BLACK P10 Game Drive for Xbox
WDBA2W0020BBK-JESN
WDBA2W0020BBK-WESN
WDBA3A0040BBK-JESN
WDBA3A0040BBK-WESN
WDBA3A0050BBK-JESN
WDBA3A0050BBK-WESN
WDBA5G0030BBK-WESN
WDBA5G0040BBK-WESN
WDBA5G0050BBK-WESN
WDBA6U0010BBK-WESN
WDBA6U0020BBK-WESN
WDBA2D0020BBL-JES1
WDBEPK0010BBK-JES1
WDBEPK0010BBK-JESE
WDBEPK0010BBK-JESN
WDBEPK0020BBK-JES1
WDBEPK0020BBK-JESE
WDBEPK0020BBK-JESN
WDBEPK5000ABK-WESN
WDBYVG0020BBK-JES1
WDBYVG0020BBL-JES1
WDBYVG0020BRD-JES1
WDBJRT0030BBK-WESN
WDBJRT0040BBK-JESE
WDBJRT0040BBK-JESN
WDBJRT0050BBK-JESE
WDBLUZ0010BSL-JESN
WDBPKJ0040BBK-JESN
WDBPKJ0040BBK-WESN
WDBPKJ0040BBL-JESN
WDBPKJ0040BBL-WESN
WDBPKJ0040BRD-JESN
WDBPKJ0040BRD-WESN
WDBPKJ0040BWT-WESN
WDBS4B0020BBK-JESN
WDBS4B0020BBL-JESN
WDBS4B0020BOR-JESN
WDBS4B0020BRD-JESN
WDBS4B0020BWT-JESN
WDBS4B0020BYL-JESN
WDBU6Y0015BBK-EESN
WDBU6Y0020BBK-EESN
WDBU6Y0030BBK-EESN
WDBYFT0040BBK-JESN
WDBYFT0040BBL-JESN
WDBYFT0040BOR-JESN
WDBYFT0040BRD-JESN
WDBYFT0040BWT-JESN
WDBYFT0040BYL-JESN
WDBYNN0010BBK-JESN
WDBYNN0010BBL-JESN
WDBYNN0010BOR-JESN
WDBYNN0010BRD-JESN
WDBYNN0010BWT-JESN
WDBYNN0010BYL-JESN
WDBYVG0010BBK-JESN
WDBYVG0010BBL-WESN
WDBYVG0010BRD-WESN
WDBYVG0010BWT-WESN
WDBYVG0020BBK-JESN
WDBYVG0020BBK-WESN
WDBYVG0020BBL-JESN
WDBYVG0020BBL-WESN
WDBYVG0020BRD-JESN
WDBYVG0020BRD-WESN
WDBYVG0020BWT-WESN
★ポータブルストレージ
・My Passport for Mac
・My Passport(2016年発売 ECモデル)
WDBA2D0020BBL-JESN
WDBA2F0040BBL-JESN
WDBA2F0050BBL-JESN
WDBFKF0010BBK-JESE
WDBFKF0010BBK-WESE
WDBFKF0010BBK-WESN
WDBLPG0020BBK-JESE
WDBLPG0020BBK-WESE
WDBP6A0020BBK-WESN
WDBP6A0030BBK-JESE
WDBP6A0030BBK-WESE
WDBP6A0030BBK-WESN
WDBP6A0040BBK-JESE
WDBP6A0040BBK-WESE
WDBP6A0040BBK-WESN
WDBS4B0020BBK-WESN
WDBS4B0020BBL-WESN
WDBS4B0020BOR-WESN
WDBS4B0020BRD-WESN
WDBS4B0020BWT-WESN
WDBS4B0020BYL-WESN
WDBYFT0020BBK-WESN
WDBYFT0030BBK-WESN
WDBYFT0030BBL-WESN
WDBYFT0030BRD-WESN
WDBYFT0030BWT-WESN
WDBYFT0040BBK-WESN
WDBYFT0040BBL-WESN
WDBYFT0040BOR-WESN
WDBYFT0040BRD-WESN
WDBYFT0040BWT-WESN
WDBYFT0040BYL-WESN
WDBYNN0010BBK-WESN
WDBYNN0010BBL-WESN
WDBYNN0010BRD-WESN
WDBYNN0010BWT-WESN
など
すべての対応機種は記載できておりません。

ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス内容量1本
注意
※USB2.0 MicroB とは形状が違うため併用はできません。
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64541979cable-b010-pr000044
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする