USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m Canon プリンストン トランセンド 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD

USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m Canon プリンストン トランセンド  互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD - メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m Canon プリンストン トランセンド  互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD - メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m Canon プリンストン トランセンド  互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD - メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m Canon プリンストン トランセンド  互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD - メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m Canon プリンストン トランセンド  互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD - メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m Canon プリンストン トランセンド  互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD - メディアカバーマーケット


USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴

USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。
外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。
Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。
Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。
USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。
Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。
【対応機種】
【Canon/キヤノン】
★カメラ
EOS-1D X Mark II
EOS 5Ds
EOS 5Ds R
EOS 5D Mark IV
EOS 7D Mark II
【IRIS/アイリスオーヤマ】
HDD
HDCZ-UT1K-IR
HDCZ-UT2K-IR
HDCZ-UT4K-IR
HD-IR1-V1
HD-IR2-V1
HD-IR3-V1
HD-IR4-V1
【プリンストン】
PHD-25US2
PHD-25US
【トランセンド】
StoreJet 25MC TS2TSJ25MC [グレー]
StoreJet 25MC TS1TSJ25MC [グレー]
StoreJet 25M3C TS2TSJ25M3C [アイロングレー]
StoreJet 25M3 TS500GSJ25M3S [アイロングレー]
StoreJet 25M3 TS500GSJ25M3
StoreJet 25M3 TS2TSJ25M3S [アイロングレー]
StoreJet 25M3 TS2TSJ25M3G [ミリタリーグリーン]
StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3S [アイロングレー]
StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3G [ミリタリーグリーン]
StoreJet 25H3P TS2TSJ25H3P
StoreJet 25H3P TS1TSJ25H3P
StoreJet 25H3 TS4TSJ25H3P [Purple]
StoreJet 25H3 TS4TSJ25H3B [ネイビーブルー]
StoreJet 25H3 TS3TSJ25H3P [Purple]
StoreJet 25H3 TS2TSJ25H3B [ブルー]
StoreJet 25H3 TS1TSJ25H3B [ブルー]
StoreJet 25A3 TS2TSJ25A3W [White]
StoreJet 25A3 TS2TSJ25A3K [Black]
StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3W [White]
StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3K
StoreJet 25C3N
★SSD/HDDアップグレードキット
TS0GSJ25CK3
★2.5インチSSD/HDDケース
TS0GSJ25S3
★カードリーダー
TS-RDC8K2
TS-RDF9K2
TS-RDF8K2
TS-RDF8W2
TS-RDF2
【ハギワラソリューションズ】
H-PMPH002TM3
H-PMPH001TM3
H-PLPH002TM3
H-PLPH001TM3
【ASUS/エイスース】
★スマートフォン
ZenFone 6 (ZS630KL)
ZenFone 7 Pro (ZS671KS)
ZenFone 7 (ZS670KS)
ROG Phone 3
ROG Phone II
★HDD
EHD-A1T [ブラック]
★タブレット
ASUS Chromebook Tablet CT100PA
★液晶ディスプレイ
MB168B+
MB168B
MB168B-J
MB169B+
MB169BR+
MB16AC
MB16ACR
MB16AP
ROG STRIX XG17AHP
ROG STRIX XG17AHPE
ZenScreen MB165B
ZenScreen MB16ACE
ZenScreen MB16AHP
ZenScreen MB16AMT
【MAXTOR】
HX-M401TCB/GM [black]
HX-M201TCB/GM [black]
【Lenovo】
ThinkPad Stack 4XB0M39098
【LaCie】
Rugged Triple USB 3.0 STEU1000400
Rugged Thunderbolt USB 3.0 STEV2000400
Rugged Thunderbolt USB 3.0 STEV1000400
rugged Thunderbolt HDD LCH-RGD020TBUG
Rugged RAID Thunderbolt &USB3.0 STFA4000400
Mobile Porsche USB3.0 STET1000400 [LightGrey]
D2 Thunderbolt2 LCH-D2F060TB2UG
【IMATION】
IronKey H300 MXKB1B001T5001-B
【HGST】
Touro Mobile USB 3.0 3000GB JP 0S03961 [ブラック]
G-DRIVE mobile 4TB 0G06074
G-DRIVE mobile 2TB 0G06072
G-DRIVE mobile 1TB 0G06071
G-DRIVE ev RaW 1000GB JP 0G04104
【FFF SMART LIFE CONNECTED】
MAL2750EX3/BK [ブラック]
MAL2640EX3/BK [ブラック]
MAL2500EX3-MAC [ブラック]
MAL23000H2EX3-BK [ブラック]
MAL23000H2EX3/MK [ブラック]
MAL21000EX3/MK [ブラック]
【Pioneer/パイオニア】
★BD/DVD/CDドライブ
BDR-XD05B
BDR-XD05BK2
BDR-XD05BR2
BDR-XD05BSV2
BDR-XD05BW2
BDR-XD05J
BDR-XD05J2
BDR-XD05R
BDR-XD05W
BDR-XD06J-UHD
BDR-XD07BK
BDR-XD07J-UHD
BDR-XD07R
BDR-XD07W
BDR-XD08LE
BDR-XS05J
BDR-XS06J
BDR-XS06JL
BDR-XS06JM
BDR-XU03J
BDR-XU03JM
BDW-WFS05J
【SONY/ソニー】
外付けハードディスク
HD-EG5
HD-S1A B
HD-S1A S
HD-SG5 B
HD-SG5 S
【RICOH/リコー】
【PENTAX/ペンタックス
カメラ
PENTAX 645Z IR
PENTAX K-3
PENTAX K-3 II
【WKWW】
【AAXK】
外付け ハードディスク
2.5” HDD
【UnionSine】
ハードディスク
HD2510
など
すべての対応機種は記載できておりません。

ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス内容量1本
注意
※USB2.0 MicroB とは形状が違うため併用はできません。
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64541954cable-b010-pr000042
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする