神保電器
NKシリーズ 埋込接地コンセント シボ加工
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
種別
埋込接地コンセント
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2PE 15A 125V
定格電流(A)
15
表面処理
シボ加工
入数(個)
1
内容量
1個
注意
※取付工事・配線工事に関しては、一部商品を除いて電気工事の有資格者の施工が法律により義務づけられています。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64550038
NKC-5G-PW
ピュアホワイト
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64550047
NKC-5G-SB
ソフトブラック
¥
970
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64550056
NKC-5G-SG
リソッドグレー
¥
970
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意