NKシリーズ HTLコンセントセット シボ加工品

NKシリーズ HTLコンセントセット シボ加工品 - 神保電器

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」

用途ホテル向け種別ミニコンセント定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工品入数(個)1内容量1個
注意
※取付工事・配線工事に関しては、一部商品を除いて電気工事の有資格者の施工が法律により義務づけられています。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64549959HTL-1600ピュアホワイト
1,640
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
64549968HTL-1601リソッドグレー
1,950
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
64549977HTL-1602ソフトブラック
1,950
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする