NKシリーズ 3路スイッチ+接地コンセントセット シボ加工品

NKシリーズ 3路スイッチ+接地コンセントセット シボ加工品 - 神保電器

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
家具や住宅設備など機器用のラインアップです。
取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。

付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別3路スイッチ+接地コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2PE 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工品入数(個)1スイッチ定格(A)15/300V内容量1個
注意
※このページに掲載のスイッチを片切として使用する場合は、3路スイッチの0-1端子に接続してください。接続場所を誤った場合、故障の恐れがございます。
※取付工事・配線工事に関しては、一部商品を除いて電気工事の有資格者の施工が法律により義務づけられています。
※はさみ金具で施工する場合と直付けの施工では開口寸法が異なります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64549566KAG-2715ピュアホワイト
3,120
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
64549575KAG-2716リソッドグレー
3,540
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
64549584KAG-2717ソフトブラック
3,540
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする