太洋塗料
反射ハイライン
乾燥が速く、塗料中に夜間反射材のガラスビーズを混入しています。路肩の縁石に駐車禁止の標示をしたり,カーブの壁面に矢印の標示をしたりする常温型反射性路面標示用塗料です。無希釈で使用可能です。
用途
アスファルト及びコンクリート面への塗装
種別
溶剤系
種類
うすめ液:ハイライン用シンナー
乾燥時間(分)
15(夏季)
主成分
変性アクリル
塗布方法
刷毛・ローラー
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
塗回数
2
標準塗布量(g/m
2
)
150~200
注意
※ 希釈せずそのままご使用ください。ハケやローラーで何度もこすると滲みが出ます。
※砂、ホコリがかからないように注意してください
※充分にかき混ぜてからご使用下さい。
※被塗面は完全に乾燥させ、清掃してからご使用ください。降雨直後の濡れた面への塗装は絶対に避けてください。
※屋上などの防水塗膜が下に施工されているコンクリート面では、内部からの水蒸気の影響で塗膜がはがれやすい傾向にあります。目地部分は避けて塗装してください。
※強化コンクリート、フェロコンの場合は、サンダーで目粗し後、エポキシ樹脂系塗料を塗装するのが最適です。次善の策としてハイラインで塗装する場合は、サンダーで目粗し後メーカーのタイヨー浸透性シーラーをプライマーとして塗装し、その上にハイラインを塗装してください。
※溶剤型塗料のため火気厳禁にしてください。
※旧塗膜は出来るだけ取り除いてください。
※塗装器具の洗浄はハイラインシンナーまたはラッカーシンナーをご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64551919
‐
1缶(4kg)
白
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64551928
‐
1缶(4kg)
黄(無鉛)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64551989
‐
1缶(20kg)
白
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64551998
‐
1缶(20kg)
黄(無鉛)
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。