曜日別特売

作業台

作業台 - ニシキ工業作業台 - ニシキ工業作業台 - ニシキ工業作業台 - ニシキ工業

工場現場で使いやすい作業台です。
立作業で使いやすいH900。
棚付きなので工具の収納に便利です。
天板は耐久性・耐薬品性の高いロンリウムで、脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
均等耐荷重:150kg

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室ロンリウム高さ(mm)900耐荷重(kg)150(均等)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板寸法(長さ×幅)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64560258OHM-1575H-L1500×750
オープン
99,980
109,978(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64573585OHM-1890H-L1800×900
オープン
119,800
131,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする