テージー
マイホルダーファイン A4
見開きがよくページがめくりやすいコンパクトな固定式 中紙入り
材質
PP
サイズ
A4タテ
ポケット寸法(mm)
厚さ0.05
内容量
1冊
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
ポケット数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64553660
M-1041-01 クロ
縦310×横230×背幅9
黒
10
¥
380
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
64553669
M-1041-02 アオ
縦310×横230×背幅9
青
10
¥
380
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
64553678
M-1041-04 アカ
縦310×横230×背幅9
赤
10
¥
380
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
64553687
M-1041-05 オレンジ
縦310×横230×背幅9
オレンジ
10
¥
380
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
64553696
M-1041-15 ライトグリーン
縦310×横230×背幅9
ライトグリーン
10
¥
380
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
64553705
M-1042-01 クロ
縦310×横240×背幅15
黒
20
¥
600
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
64553714
M-1042-02 アオ
縦310×横240×背幅15
青
20
¥
600
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
64553730
M-1042-04 アカ
縦310×横240×背幅15
赤
20
¥
600
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
64553739
M-1042-05 オレンジ
縦310×横240×背幅15
オレンジ
20
¥
600
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
64553748
M-1042-15 ライトグリーン
縦310×横240×背幅15
ライトグリーン
20
¥
600
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
64553757
M-1044-01 クロ
縦310×横240×背幅25
黒
40
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
64553766
M-1044-02 アオ
縦310×横240×背幅25
青
40
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
64553775
M-1044-04 アカ
縦310×横240×背幅25
赤
40
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
64553784
M-1044-05 オレンジ
縦310×横240×背幅25
オレンジ
40
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
64553800
M-1044-15 ライトグリーン
縦310×横240×背幅25
ライトグリーン
40
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
64553809
M-1046-01 クロ
縦310×横240×背幅37
黒
60
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
64553818
M-1046-02 アオ
縦310×横240×背幅37
青
60
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
64553827
M-1046-04 アカ
縦310×横240×背幅37
赤
60
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
64553836
M-1046-15 ライトグリーン
縦310×横240×背幅37
ライトグリーン
60
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください