お買い得キャンプ8点セット

お買い得キャンプ8点セット - YAMAZEN(山善)お買い得キャンプ8点セット - YAMAZEN(山善)お買い得キャンプ8点セット - YAMAZEN(山善)お買い得キャンプ8点セット - YAMAZEN(山善)お買い得キャンプ8点セット - YAMAZEN(山善)お買い得キャンプ8点セット - YAMAZEN(山善)お買い得キャンプ8点セット - YAMAZEN(山善)お買い得キャンプ8点セット - YAMAZEN(山善)

テント、スクリーンテント、シート2点、ラック、チェア2点、テーブルのお買い得セット
【キャノピーテントCPR-5UV】広い前室と快適な居住空間を持つテント。大型タイプ(4人~5人用)【レジャーマットU-P849】蛇腹タイプの折りたたみマット。185×120cm 厚さ5mm【2段ラックA2R-01】温もりある天然木アカシア材使用。コンパクトに折りたたみが可能【アウトドアチェアP-210】両サイドにドリンクホルダー付き。耐荷重100kg【アウトドアテーブルYAT-6090】高さ2段階調節可能。耐熱&耐滴仕様【スクリーンハウステントPSH-300UV】4面メッシュ仕様で通気性抜群。出入口は2箇所

用途キャンプ、アウトドアに。キャンプ アウトドア レジャー キャンプセット 初心者 テント レジャーシート マット ラック アウトドアチェア チェア 椅子 まとめ買い スターター ファミリー ソロ 宿泊 グランピング 折りたたみ テーブル アウトドアテーブル内容量1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64558307C.C キヤンプセツト 8テンセツト
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥11,000/税込¥12,100
北海道地方1¥16,000/税込¥17,600
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする