菅公工業
OA和紙 A4 奉書紙
インクジェット対応のA4サイズの奉書紙です。
材質
紙
サイズ
A4
質量(g)
129
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×5×297
適合プリンタ
インクジェット
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64558219
リ645
¥
400
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください