曜日別特売

ファイルDX 6ポケット

ファイルDX 6ポケット - ビュートンファイルDX 6ポケット - ビュートンファイルDX 6ポケット - ビュートンファイルDX 6ポケット - ビュートンファイルDX 6ポケット - ビュートンファイルDX 6ポケット - ビュートン

書類の出し入れがしやすい、斜め入れポケット。
大きめポケットで書類をしっかりカバーします

仕様見開きA3材質(ポケット)PP厚さ(mm)表紙:0.5外寸(mm)縦310×横235背幅(mm)3ポケット数6材質(表紙)PPポケット寸法(mm)厚さ0.15内容量1冊
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64554685TFD-A4-6Cクリヤー
460
349
384(税込)
翌々日出荷
64554694TFD-A4-6CBブルー
460
349
384(税込)
翌々日出荷
64554710TFD-A4-6CLGライトグリーン
460
349
384(税込)
翌々日出荷
64554719TFD-A4-6CORオレンジ
460
349
384(税込)
翌々日出荷
64554728TFD-A4-6CPピンク
460
349
384(税込)
翌々日出荷
64554737TFD-A4-6CYイエロー
460
349
384(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする