ビュートン
ファイルDX 6ポケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
ライトグリーン
クリヤー
ブルー
ライトグリーン
オレンジ
ピンク
イエロー
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
64554710
品番
TFD-A4-6CLG
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
書類の出し入れがしやすい、斜め入れポケット。
大きめポケットで書類をしっかりカバーします
色
ライトグリーン
仕様
見開きA3
材質
(ポケット)PP
厚さ(mm)
表紙:0.5
外寸(mm)
縦310×横235
背幅(mm)
3
ポケット数
6
材質(表紙)
PP
ポケット寸法(mm)
厚さ0.15