曜日別特売

ブロス30穴バインダー

ブロス30穴バインダー - レイメイ藤井

シンプルなバインダー

材質PVCサイズA4本体寸法(mm)縦320×横245×厚30収納枚数約90~110穴数30リング寸法(mm)20内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64554834BRE200Kネイビー
2,400
取扱い終了
代替品有
64554816BRE200Bブラック
2,400
取扱い終了
64554825BRE200Cブラウン
2,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64554834BRE200K13876129QE1126KBRE200K スリムバインダーA4 レイメイ藤井 13876129スリムバインダーA4レイメイ藤井1冊
2,298
税込2,528
収納枚数が30枚ほど少なくなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする