先生おすすめ コンパス 鉛筆用

先生おすすめ コンパス 鉛筆用 - レイメイ藤井先生おすすめ コンパス 鉛筆用 - レイメイ藤井

先生と共同開発シリーズ!

付属品プラスチックケース、名前シール材質亜鉛ダイキャストタイプ鉛筆用本体寸法(mm)縦113×横30×厚16内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64553057JC1058Aブルー
500
449
494(税込)
翌々日出荷
64553066JC1058Vバイオレット
500
449
494(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする