[iPhone 15専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース

[iPhone 15専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace[iPhone 15専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace[iPhone 15専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace[iPhone 15専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace[iPhone 15専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace[iPhone 15専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace[iPhone 15専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace[iPhone 15専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース - iFace

華やかな新色登場!透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFaceクリアケース
透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFaceクリアケース「Reflection(リフレクション)」
こだわりの強化ガラス素材とTPUの一体成型により、美しさと持ちやすさを実現。
そんなReflectionから気分も弾む可愛い新色が仲間入りしました!
甘くて優しいサクラピンクは、肌なじみが良く持ちやすいカラーです。
フレッシュで明るいライムグリーンは、ファッションのアクセントにもなる爽やかなカラーです。
まろやかさと深みのあるハニーイエローは、花の香りを含んだハチミツのように、落ち着いた華やかさを感じるカラーです。
First Classの形状を引き継いだSラインで持ちやすさ、吸い付くようなグリップ感を実現
TPUと透明な強化ガラス、2つの素材でしっかり守る
ケース内側のハニカム構造とエアポケットにより落下時の衝撃を吸収
両面テープや接着剤などを使用しない一体成型製法で耐久性に優れ、長く愛用できる
使いやすい軽量設計
外側のガラス面は表面硬度9Hで傷がつきにくい
強化ガラス素材使用で黄ばみにくく、美しさ持続
iPhone本体の美しさを引き立たせるクリアケース
背面がクリアなので好きなシールや写真を入れてカスタマイズOK
内側のガラス面に飛散防止加工が施してあるので、万が一の破損にも安心

仕様ストラップ装着:可、ワイヤレス充電:可、保証:有タイプケース対応機種iPhone 15専用主材質アルミノシリケートガラス、TPU特性耐衝撃性内容量1個
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、一切の責任を負いかねます。
※スマートフォン本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※本製品内側の飛散防止フィルム加工は摩擦等により傷がつく場合があります。お手入れの際は柔らかい布などで優しく拭いてください。
※材質の特性上、折り曲げたり強い衝撃を与えますと破損する恐れがあります。着脱の際など取扱いにご注意ください。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、スマートフォンの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6459487441-975084ライムグリーン
3,200
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
6459489941-975091ハニーイエロー
3,200
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
6459485641-975077サクラピンク
3,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする