曜日別特売

[iPhone 12/12 Pro専用]iFace Look in Clearケース

[iPhone 12/12 Pro専用]iFace Look in Clearケース - iFace[iPhone 12/12 Pro専用]iFace Look in Clearケース - iFace[iPhone 12/12 Pro専用]iFace Look in Clearケース - iFace[iPhone 12/12 Pro専用]iFace Look in Clearケース - iFace

すべてがクリアなiFace「Look in Clear」
オールクリアケース「iFace Look in Clear」(アイフェイス ルックインクリア)。
iFaceの新しいシリーズ「Look in Clear」は全面クリアTPUで作られています。
縁部分も透明なので、iPhone本体の色を今まで以上に楽しむことができます。
今回新たに、さりげないきらめきが可愛いラメ仕様が登場!
Reflection専用のインナーシートとあわせて使えるので、アレンジの幅も広がります。
使っている素材はTPUのみで、リサイクルしやすくなりました。
アメリカ国防総省の軍事規格「MIL-STD-810G」に準拠した、耐衝撃性
ドット加工で密着痕を防ぎます
「くびれ」と「適度な厚み」で今までにない持ちやすさを実現
ストラップホール付き
iFaceスマホリング、iFace画面保護シートとの併用も可能
※iFaceスマホリングと併用する際には一日ほど置くとしっかり貼り付きます。

仕様ストラップ使用:可、保証:有(30日間材質TPUクリア/ラメタイプケース対応機種iPhone 12/12 Pro専用特性耐衝撃性内容量1個
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、一切の責任を負いかねます。
※スマートフォン本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、スマートフォンの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※製品に入っているドット加工は、スマートフォン本体との密着痕を防ぐためのものです。
※新型iPhone用ケースについては、実機発売後のMIL試験実施となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6459302741-967973
2,800
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする