曜日別特売

黒にんにく発酵器

黒にんにく発酵器 - ROOMMATE黒にんにく発酵器 - ROOMMATE黒にんにく発酵器 - ROOMMATE

自宅で簡単に黒にんにくが作れる!黒にんにく発酵器。通常3週間~4週間もかかるにんにくの発酵を3面ヒーターを使用しムラなく乾燥させていくことで6~12日で美味しい黒にんにくを作ることができます。
乾燥用籠には最大1.5~2kgのにんにくをセットできます。出来上がり後もかごを取り出すだけなので一度にたくさんのにんにくが簡単に作れます。

仕様発酵最大量(kg):1.5~2付属品ACアダプター、取扱説明書材質ABS、PP質量(kg)2.3消費電力(W)73定格AC100V50/60Hzコード長さ(m)約1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.3×27×28内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64575624RM-AZ1000H-BK
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする