黒にんにく発酵器

黒にんにく発酵器 - ヒロ・コーポレーション

自宅で気軽に黒ニンニクが楽しめるにんにく発酵器。にんにくをセットしてボタンを押すだけの簡単操作で美味しい黒ニンニクが作れます。
3面ヒーターでムラなく発酵、7~12日の発酵期間の設定が可能で、仕上げの際に便利な乾燥モードも搭載。

仕様発酵最大量(kg):1.5~2質量(kg)2.6消費電力(W)73定格AC100V50/60Hzコード長さ(m)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.3×27×28(ハンドル含む)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64575649AZ-1000
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする