WINRUN (ウインラン)
【サマータイヤ4本set】 WINRUN(ウィンラン) R380
【タイヤ性能】:
非対称トレッドUHP。
高度なシリコーン式。
主溝スリップ設計は、ノイズを低減させる駆動します。
ウェットとドライ路面の下に優れたハンドリング性能。
用途
サマータイヤ
適合ボディタイプ
乗用車
本数
4本
タイヤタイプ
WINRUN(ウィンラン) R380
内容量
1セット(4本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ4本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64597385
225/60R18 104V
225/60R18 104V
225
60
18
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64597480
205/65R15 94V
205/65R15 94V
205
65
15
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000