ストローク(mm)30クッション両側ラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)12保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(ただし、結露なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差+1.5~0mmRoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5×0.8オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線3m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ追記号2ヶ付オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付、ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)内容量1個