高圧洗浄機 K 2 Little Premium

高圧洗浄機 K 2 Little Premium - ケルヒャー高圧洗浄機 K 2 Little Premium - ケルヒャー高圧洗浄機 K 2 Little Premium - ケルヒャー高圧洗浄機 K 2 Little Premium - ケルヒャー高圧洗浄機 K 2 Little Premium - ケルヒャー高圧洗浄機 K 2 Little Premium - ケルヒャー高圧洗浄機 K 2 Little Premium - ケルヒャー高圧洗浄機 K 2 Little Premium - ケルヒャー
(3件のレビュー)

超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。
広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。
また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。
さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。
ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。

用途自転車/小型車/網戸イエロー周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×264機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納高圧ホース(m)6吐出水量(L/h)400RoHS指令(10物質対応)対応給水温度(℃)40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
645759741.600-931.0
17,980
19,778(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
高圧洗浄機 ケルヒャー、その「業務用」と「家庭用」の選択基準は?
家庭用製品と比べて業務用製品は、機能面や管理面をさらに重視して開発されており、ハードな現場や環境での耐久性が高いです。
また、長時間連続使用も可能な仕様となっています。
実際の使用にふさわしいタイプをお選びください。
高圧洗浄機 家庭用 業務用
水圧・水量と洗浄力
連続使用可能時間
冷水・温水
ラインナップ

商品説明動画

ケルヒャー家庭用高圧洗浄機 K 2 LITTLE PLUS 準備編
この動画は、3が参考にしています。
ケルヒャー家庭用高圧洗浄機 K 2 LITTLE
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64575974
2026-02-25
用途: じたくの壁掃除
サービス業

コンパクトで取り回しが良く使いやすいです。水圧も十分で2階の壁まで綺麗になりました。

2025-09-11
用途: 重機.車輌洗浄
小森組建設業・工事業

コンパクトで持ちやすくていいです。洗浄凄くいいです。また何かありましたら宜しくお願い致します。

1が参考にしています
2025-07-24
用途: 浴室清掃に使用
社会福祉法人あじろぎ会 笠取ふれあい福祉センター医療・福祉・介護関連業

圧力とコンパクトさが両立しており用途の範囲内では充分に満足しています。また、車両の清掃にも使用する予定です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする