MROCAT
A4フレームスタンド
用途
レセプション、結婚式、展覧会、展示会、広告、会社案内など幅広いシーンに。
仕様
表面ヘアライン加工でのぞき見防止
材質
(ボール)ステンレス、(ベース)HDPEシェル/ステンレスカバー
寸法(mm)
(ベース径)Φ330、(ボール最長時)1150、(ボール最短時)700
色
シルバー
サイズ
A4
本体質量(kg)
約6.5
入数
1台
フレーム(mm)
260×350
内容量
1台
注意
※A4縦のみ。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64576690
C0088
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません