曜日別特売

【サマータイヤ4本set】 NEXEN(ネクセン) N'fera RU1

【サマータイヤ4本set】 NEXEN(ネクセン)  N'fera RU1 - NEXEN【サマータイヤ4本set】 NEXEN(ネクセン)  N'fera RU1 - NEXEN

【タイヤ性能】:
高性能SUVの走りを支えるスタイリッシュSUVスポーツタイヤ

用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプNEXEN(ネクセン) N'fera RU1タイヤサイズ225/55R19 99Hタイヤ幅(mm)225リム径(inch)19偏平率(%)55適合ボディタイプ乗用車内容量1セット(4本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ4本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64595660225/55R19 99H
オープン
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする