ROADSTONE(ロードストーン)
【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン) N5000 plus
【タイヤ性能】:
優れた快適性と耐久性を兼ね備えたプレミアムコンフォートタイヤ
用途
サマータイヤ
本数
4本
タイヤタイプ
ROADSTONE(ロードストーン) N5000 plus
タイヤサイズ
225/55R18 98H
タイヤ幅(mm)
225
リム径(inch)
18
偏平率(%)
55
適合ボディタイプ
乗用車
内容量
1セット(4本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ4本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64596028
225/55R18 98H
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000