ROADSTONE(ロードストーン)
【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン) EUROVIS Sport 04
【タイヤ性能】:
環境性能にも配慮した走りを楽しむスポーツタイヤ
用途
サマータイヤ
本数
4本
タイヤタイプ
ROADSTONE(ロードストーン) EUROVIS Sport 04
適合ボディタイプ
乗用車
内容量
1セット(4本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ4本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64595836
225/45R18 95Y
225/45R18 95Y
225
18
45
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64595845
225/50R18 99W
225/50R18 99W
225
18
50
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64595870
225/50R17 98W
225/50R17 98W
225
17
50
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64595879
215/50R17 91W
215/50R17 91W
215
17
50
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64595915
205/55R17 95Y
205/55R17 95Y
205
17
55
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64596010
175/55R15 77T
175/55R15 77T
175
15
55
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64595809
225/45R19 96W
225/45R19 96W
225
19
45
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64595827
235/40R18 95W
235/40R18 95W
235
18
40
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64595854
215/45R18 93W
215/45R18 93W
215
18
45
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64595897
205/45R17 88W
205/45R17 88W
205
17
45
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000