ROADSTONE(ロードストーン)
【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン) EUROVIS HP02
【タイヤ性能】:
乗るたびに感じる快適性能、ひとクラス上のエコタイヤ
用途
サマータイヤ
本数
4本
タイヤタイプ
ROADSTONE(ロードストーン) EUROVIS HP02
適合ボディタイプ
乗用車
内容量
1セット(4本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ4本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64595696
205/50R17 93V
205/50R17 93V
205
17
50
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64595748
205/65R15 94H
205/65R15 94H
205
15
65
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64595766
165/65R15 81H
165/65R15 81H
165
15
65
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64595784
155/70R13 75T
155/70R13 75T
155
13
70
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64595730
195/50R16 88V
195/50R16 88V
195
16
50
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000