ROADSTONE(ロードストーン)
【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン) CP672
【タイヤ性能】:
優れた耐久性を実現したコンフォートタイヤ
用途
サマータイヤ
適合ボディタイプ
乗用車
本数
4本
タイヤタイプ
ROADSTONE(ロードストーン) CP672
内容量
1セット(4本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ4本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64596080
225/60R18 100H
225/60R18 100H
225
60
18
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64596150
195/55R16 87H
195/55R16 87H
195
55
16
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64596098
225/45R17 94H
225/45R17 94H
225
45
17
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64596125
205/65R16 95H
205/65R16 95H
205
65
16
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000