タセト
ステンケア
連続的に電解処理を行なっても、廃液の色が黒くなり難い。
低粘度の為、薄板での作業効率が向上。
用途
ステンレス鋼溶接におけるビードの焼け取り、酸化スケールの除去処理(連続・多量使用向け)
液色
淡黄色透明
性質
中性
電流の種類
交流
注意
※作業の際は、専用の電解処理装置をご使用ください。
※換気を十分に行い、保護用の眼鏡、手袋、マスク等を着用してください。
※眼に入った場合は、こすらずに多量の水道水で洗い、直ちに医者の診断を受けてください。
※作業後の廃水は、産業廃棄物処理業者へ委託して処分するか、各都道府県並びに各市町村の排出基準に従って処理してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64697887
NK-2-1L
1缶(1L)
1
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64697896
NK-2-4L
1缶(4L)
4
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64697905
NK-2-18L
1缶(18L)
18
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください