曜日別特売

ノルディックポール (アルミ) 2本セット

ノルディックポール (アルミ)  2本セット - Northern countryノルディックポール (アルミ)  2本セット - Northern country

ノルディックウォーキングは、もちろんポールで足をサポートしながら歩くので、年配の方や長時間歩くと膝が痛くなる方にもおすすめです。

アルミ素材で強度も抜群で折れにくく、リーズナブル。
握りやすい(I字型)グリップ。
調節可能なリストベルト付き。

付属品ラバーキャップ・ラバーキャップ(ノルディック)・バスケット材質シャフト:アルミブラック質量(g)1本:約233(キャップ未装着時)寸法(cm)使用サイズ:100~135 収納サイズ:約84内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64698350TR3004
3,900
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする