曜日別特売

テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)

テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) - TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) - TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) - TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) - TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) - TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) - TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) - TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) - TRUSCO

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。
最低位をより低くしました。
伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。
昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。
グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。

用途荷物の昇降や作業台として。電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式内容量1台
注意
※取扱説明書に記載のある【安全上の注意事項】を守ってご使用ください。
※若干の沈み込みは発生します。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※室外、粉じんの多い場所、高温多湿、低温0℃以下でのご使用はできません。
※ジャバラの後付けはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全27種類を絞り込む
均等荷重(kg)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
テーブル高さ(mm)
モーター出力(kW)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61491649HDL-L1556R-12160-539635080~4300.07150
247,066
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57631046HDL-L5058V-12382-1275470135~6000.4500
445,200
339,800
373,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57631089HDL-L5069V-12382-1284470135~6000.4500
462,000
349,800
384,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61491676HDL-H1046R-12160-5388430130~5600.07100
236,666
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57631177HDL-W50510V-12381-33891240280~15200.4500
585,733
439,800
483,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61491703HDL-H1056R-12160-5389430130~5600.07100
238,400
179,800
197,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61491737HDL-H1058R-12160-5390430130~5600.07100
240,133
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61491789HDL-H2547R-12160-5391500150~6500.07250
270,800
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26602337HDL-L25810V-12464-3615710110~8300.4250
457,466
349,800
384,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41117623HDLL2569V12464-3593600100~7000.4250
430,933
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61491816HDL-H2558R-12160-5392500150~6500.07250
276,133
199,800
219,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61491868HDL-L1047R-12160-539350080~5800.07100
254,400
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61491895HDL-L1058R-12160-539450080~5800.07100
256,133
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61491929HDL-L1545R-12160-539535080~4300.07150
243,733
189,800
208,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61491947HDL-W1046R-12160-5397850200~10500.07100
283,066
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41117641HDLL2589V12464-3631600100~7000.4250
447,466
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61491974HDL-W1056R-12160-5398850200~10500.07100
284,800
219,800
241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61492008HDL-W1058R-12160-5399850200~10500.07100
286,533
219,800
241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41117614HDLL25610V12464-3577720100~8200.4250
440,800
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41117806HDLL50610V12464-3658720135~8550.4500
460,666
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41117815HDLL50612V12464-3674820135~9550.4500
464,000
349,800
384,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41117824HDLL50810V12464-3691720135~8550.4500
470,666
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41117833HDLL50812V12464-3712820135~9550.4500
480,533
369,800
406,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41117097HDLL100610V12464-3313580155~7350.41000
454,000
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41117106HDLL100612V12464-3330730155~8850.41000
477,200
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41117115HDLL100810V12464-3356580155~7350.41000
470,666
359,800
395,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41117124HDLL100812V12464-3372730155~8850.41000
493,733
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする