曜日別特売

テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)

テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) - TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) - TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) - TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) - TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) - TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) - TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) - TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) - TRUSCO

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。
最低位をより低くしました。
伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。
昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。
グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。

用途荷物の昇降や作業台として。内容量1台
注意
※取扱説明書に記載のある【安全上の注意事項】を守ってご使用ください。
※若干の沈み込みは発生します。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※室外、粉じんの多い場所、高温多湿、低温0℃以下でのご使用はできません。
※ジャバラの後付けはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全35種類を絞り込む
均等荷重(kg)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
テーブル高さ(mm)
モーター出力(kW)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57631055HDL-L5058V-22382-1280470135~6000.4500
462,000
349,800
384,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64702498HDL-W20406V-12572-4281680200~8800.4200
458,666
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64702534HDL-W20406V-22572-4276680200~8800.4200
465,600
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41117666HDLL2569V22464-3607600100~7000.4250
477,200
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41117684HDLL2589V22464-3640600100~7000.4250
495,333
379,800
417,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41117657HDLL25610V22464-3585720100~8200.4250
489,866
369,800
406,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41117675HDLL25810V22464-3623720100~8200.4250
508,000
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41117842HDLL50610V22464-3666720135~8550.4500
500,400
379,800
417,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41117851HDLL50612V22464-3682820135~9550.4500
515,333
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41117867HDLL50810V22464-3704720135~8550.4500
520,933
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41117876HDLL50812V22464-3721820135~9550.4500
533,466
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41117133HDLL100610V22464-3321580155~7350.41000
503,733
379,800
417,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41117142HDLL100612V22464-3348730155~8850.41000
529,200
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41117151HDLL100810V22464-3364580155~7350.41000
521,866
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41117167HDLL100812V22464-3381730155~8850.41000
547,333
419,800
461,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61491658HDL-L1556R-22160-540935080~4300.07150
265,600
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57631098HDL-L5069V-22382-1276470135~6000.4500
485,600
369,800
406,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64702507HDL-W20508V-12572-4290960200~11600.4200
520,800
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64702550HDL-W20508V-22572-4292960200~11600.4200
527,866
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64702516HDL-W20606V-12572-4277680200~8800.4200
461,733
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64702559HDL-W20606V-22572-4278680200~8800.4200
468,800
359,800
395,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57631186HDL-W50510V-22381-65301240280~15200.4500
658,933
499,800
549,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61491685HDL-H1046R-22160-5401430130~5600.07100
255,200
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64702525HDL-W75609V-12572-42941050320~13700.4750
785,066
589,800
648,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64702568HDL-W75609V-22572-42931050320~13700.4750
802,533
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61491719HDL-H1056R-22160-5402430130~5600.07100
256,933
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61491746HDL-H1058R-22160-5403430130~5600.07100
258,533
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61491798HDL-H2547R-22160-5404500150~6500.07250
290,000
219,800
241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61491825HDL-H2558R-22160-5405500150~6500.07250
293,466
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61491877HDL-L1047R-22160-540650080~5800.07100
272,533
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61491904HDL-L1058R-22160-540750080~5800.07100
276,133
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61491938HDL-L1545R-22160-540835080~4300.07150
262,133
199,800
219,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61491956HDL-W1046R-22160-5410850200~10500.07100
300,400
229,800
252,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61491983HDL-W1056R-22160-5411850200~10500.07100
302,133
229,800
252,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61492017HDL-W1058R-22160-5412850200~10500.07100
303,866
229,800
252,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする