曜日別特売

テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC48Vタイプ)

テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC48Vタイプ) - TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・DC48Vタイプ) - TRUSCO

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。
最低位をより低くしました。
伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。
昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。
グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。

用途
荷物の昇降や作業台として。
AGV搭載用として。
付属品フットスイッチ(コード2m)材質スチール(粉体塗装)電源(V)DC48(バッテリー専用)ジャバラモーター出力(kW)0.4電源コード(m)2操作方法フットスイッチ内容量1台
注意
※取扱説明書に記載のある【安全上の注意事項】を守ってご使用ください。
※若干の沈み込みは発生します。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※室外、粉じんの多い場所、高温多湿、低温0℃以下でのご使用はできません。
※ジャバラの後付けはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全19種類を絞り込む
ストローク(mm)
均等荷重(kg)
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
テーブル高さ(mm)
均等荷重(kg)
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64702620HDL-W20406V-D4572-4283680200~880200450×600
782,400
589,800
648,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64702629HDL-W20508V-D4572-4291960200~1160200500×800
844,666
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64702638HDL-W20606V-D4572-4286680200~880200600×600
785,600
589,800
648,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64702647HDL-W75609V-D4572-42961050320~1370750600×900
1,157,600
869,800
956,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64702726HDL-L2569V-D4562-7268590110~700250600×900
784,266
589,800
648,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64702735HDL-L25610V-D4562-7277710110~820250600×1050
808,666
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64702744HDL-L2589V-D4562-8757590110~700250800×900
801,733
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64702760HDL-L25810V-D4562-7264710110~820250800×1050
826,133
619,800
681,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64702769HDL-L5058V-D4562-7267470130~600500500×800
833,066
629,800
692,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64702778HDL-W50510V-D4562-72701240280~1520500500×1050
1,014,133
769,800
846,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64702787HDL-L5069V-D4562-7272470130~600500650×950
846,266
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64702796HDL-L50610V-D4562-7276720135~855500650×1050
857,466
649,800
714,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64702805HDL-L50612V-D4562-7279820135~955500650×1200
873,066
659,800
725,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64702814HDL-L50810V-D4562-7266720135~855500800×1050
848,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64702830HDL-L50812V-D4562-7271820135~955500800×1200
892,266
669,800
736,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64702839HDL-L100610V-D4562-8756580155~7351000650×1050
854,000
649,800
714,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64702848HDL-L100612V-D4562-7284730155~8851000650×1200
880,800
669,800
736,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64702857HDL-L100810V-D4562-7286580155~7351000800×1050
873,066
659,800
725,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64702866HDL-L100812V-D4562-7274730155~8851000800×1200
899,866
679,800
747,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする