ジェントルスロープ(スチール) 高さ調整

ジェントルスロープ(スチール) 高さ調整 グリーンクロス ジェントルスロープ(スチール) 高さ調整 グリーンクロス

わずかな段差を解消するのに最適なスチール製スロープです。スチール製のため、重量物が通過しても破損が防止できます。『ジェントルスロープ(スチール) 10H』と『ジェントルスロープ(スチール) 20H』と併用することで、1mm~9mmの幅で高さ調節が可能です。

用途ジェントルスロープとの組み合わせで1mm単位の微調整に。 仕様調節幅(mm):1から9 長さ(mm)80 幅(mm)500 内容量1枚
注意
※設置場所は、平坦で安定した場所を選び、傾斜や段差がないことを確認してください。スロープの両端は、しっかりと固定してください。屋外で使用する場合、雨水などが溜まらないように設置してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64698980 AR-4203
オープン
3,398
3,738 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする