曜日別特売

ECOGEAR 3Dジグヘッド 40g

ECOGEAR 3Dジグヘッド 40g - マルキューECOGEAR 3Dジグヘッド 40g - マルキュー

3D JIG HEAD PAINTED

用途「3Dジグヘッド」にアシストフックを装備して塗装を施したタイプで、ワイヤーリーダー付きのトレブルフックが、抜群のキャッチ率を生み出します。ウエイトは14gから40gまでの4種類。またカラーバリエーションも3種類あり、様々なターゲットやシチュエーションに応じた使い分けが可能です。仕様ウエイト(g):40入数2ケ内容量1パック(2個×1パック)
注意
※画像は代表画像の場合が有ります、記載仕様等をご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64700504D03 イワシD03 イワシ
750
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
64700486D01 グロウ(夜光)D01 グロウ(夜光)
750
取扱い終了
返品不可
64700495D02 グロウピンク(夜光)D02 グロウピンク(夜光)
750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64700486D01 グロウ(夜光)5965339040g D01 グロウD01 グロウ(夜光) 3Dジグヘッド 2ケ入 ECOGEAR 596533903Dジグヘッド 2ケ入ECOGEAR1個
829
税込912
注文コードが変更になりました
64700495D02 グロウピンク(夜光)5965339940g D02 グロウピンクD02 グロウピンク(夜光) 3Dジグヘッド 2ケ入 ECOGEAR 596533993Dジグヘッド 2ケ入ECOGEAR1個
829
税込912
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする