デザインシェルチェア ブラック脚タイプ

デザインシェルチェア ブラック脚タイプ - ビックスリーデザインシェルチェア ブラック脚タイプ - ビックスリー

マットでシャープなデザインのブラック脚タイプの「シェルサイドチェア(イームズチェア-リプロダクト品)」です。【リプロダクト品とは、著作権や意匠権が切れた商品を復刻させたものでジェネリック製品とも呼ばれます。【デザインシェルチェアの数あるカラーバリエーションの中でも、ブラック脚ならではの落ち着いた印象により、新たな魅力を引き出しているのではないでしょうか。【ミッドセンチュリーのモダンデザインを代表するデザイン性の高いチェアは、インテリア性を重視した、フレッシュなオフィススタイルにピッタリと言えるでしょう。【お洒落な店舗など、オフィスでだけでなく幅広い分野で人気のある商品となっております。【オフィスのエントランス・ミーティングルーム・休憩室などシーンを選ばず、様々な場面でご利用いただけます。【清潔感があり明るい雰囲気にするホワイトと、空間を引き締めるブラックの2色からお選びください。

材質シート:ポリプロピレン、フレーム:スチール(粉体塗装)質量(kg)4耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×540×810、SH440商品タイプ組立有無:有り(組立品)内容量1脚
注意
※この商品はリプロダクト品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64710916BT-SH81241-BKブラック4
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64710925BT-SH81241-WHホワイト4
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする