曜日別特売

SL160 BLUE(ラインライト)

SL160 BLUE(ラインライト) - HELLASL160 BLUE(ラインライト) - HELLASL160 BLUE(ラインライト) - HELLA

コンパクトなデザインながら強力な照射能力を実現。
シンプルな製品構成で様々な車種・取り付け場所に対応。
ECE-R10に対応し、他の電子機器にノイズなどの影響を与えません。
防水・防塵対応(IP6K9K)で使用場所を選びません。
10-80V対応しておりEVフォークリフトでも使用可能です。

ブラック質量(g)290電源(V)12~80消費電力(W)7ケーブル長(mm)500各種認証ECE-R10IP等級IP6K7 IP6K9K内容量1個
関連資料:(3.17MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64710390CLC_996-210-001
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする