SOWシリーズ専用下置き書庫用天板

SOWシリーズ専用下置き書庫用天板 - カグクロ

厚さ20mmの天板も取り付けが可能です。【上図はスチール引き違い書庫に、天板取り付け時のイメージです。

仕様引違い・両開き・オープン・ラテラル兼用材質メラミン化粧板20mm厚、硬質ABS樹脂エッジ巻、芯材:パーティクルボード質量(kg)4ホワイト高さ(mm)20奥行(mm)400間口(mm)900グリーン購入法適合内容量1枚
注意
※付属部品のみの追加購入はお受けしておりませんので、予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64710785SOW-T9
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする