竹虎
ソフラあごバンデージIII
あごの術後をやさしく守る
術後の圧迫固定に
肌ざわりのよいやさしい生地
面ファスナーで調整が自在
2 点留めでかんたん装着
材質
複合繊維(ポリエステル)66%
ポリエステル34%
用途
あご関節の脱臼予防や施術後に
色
グレー
内容量
1枚
注意
※手洗い
※耳が出るように着けてください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64710478
7413
M
顔廻り56~67cm、首廻り30~40cm
¥
4,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64710487
7414
L
顔廻り62~76cm、首廻り35~45cm
¥
4,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった