コジット
リラタイム ボアウォーマー メモト
おうちでかわいく温美活!
同厚のポリエステルわたより約1.4倍暖かいシンサレート使用。
材質
ポリエステル100%
幅(mm)
400
色
ピンク
高さ(mm)
100
質量(g)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64705359
4969133911385
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください