曜日別特売

ロカシャワーHP15

ロカシャワーHP15 - クリタック

・水道水中の多項目を除去可能な高性能浄水器
・浄水能力900L、お取替目安3ヵ月
・シャワー切替で洗い物に大変便利。最大で約40%の節水効果が期待できます。
・シャワー(原水)は50℃以下、ストレート(浄水)は35℃以下でご使用ください。
・取付可能水栓:先端にふくらみのある外径16mmの丸型自在水栓、外ネジ式泡沫水栓(ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25)、内ネジ式泡沫水栓(ネジ部外径24mmネジ山ピッチ1.0)

材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、活性炭、PVA、不織布高さ(mm)75質量(g)150縦(mm)72横(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64705465RSHP-3089
オープン
2,098
2,308(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする