コジット
スチームトーストメーカー
水に濡らして入れるだけ。
サクッとふわふわ
耳まで美味しい至福食感。
材質
陶器
色
ブラウン
高さ(mm)
48
質量(g)
83.4
縦(mm)
38
横(mm)
96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64705429
4969133200595
¥
1,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください