コジット
コジットの キッチン用品
コジットの その他キッチン用品
スチームトーストメーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64705429
品番
4969133200595
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
水に濡らして入れるだけ。
サクッとふわふわ
耳まで美味しい至福食感。
材質
陶器
色
ブラウン
高さ(mm)
48
質量(g)
83.4
縦(mm)
38
横(mm)
96