曜日別特売

ECOGEAR パワーシャッド4”

ECOGEAR パワーシャッド4” - マルキュー

「パワーシャッド」最大の特長は、フィッシュイーターの捕食本能を強烈に刺激する「ボディサウンド」。逆三角形にデザインされたテールと、張りの強い硬めのマテリアルが生み出す圧倒的波動が、ボディを揺さぶり力強いウォブリングアクションを発生。その波動は広範囲のフィッシュイーターを惹きつけ、テンポ良いゲーム展開を可能にします。フラットフィッシュ、ロックフィッシュ、シーバス、タチウオをはじめ、あらゆるフィッシュイーターに対して絶大な効果を発揮する、ハイアピールシャッドの決定版です。

寸法(mm)レングス:100サイズ(inch)レングス:4入数7ケ内容量1パック(7個×1パック)
注意
※画像は代表画像の場合が有ります、記載仕様等をご確認ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64709936010 パールグロウ(夜光)010 パールグロウ(夜光)
800
取扱い終了
返品不可
代替品有
64709945032 ミッドナイトグロウ(夜光)032 ミッドナイトグロウ(夜光)
800
取扱い終了
返品不可
代替品有
64709954102 グロウ(夜光)/ピンクバック102 グロウ(夜光)/ピンクバック
800
取扱い終了
返品不可
代替品有
64709970111 鮃レッド111 鮃レッド
800
取扱い終了
返品不可
代替品有
64709979115 パール/スモークシルバーGlt.バック115 パール/スモークシルバーGlt.バック
800
取扱い終了
返品不可
代替品有
64709988119 オキアミ(夜光)119 オキアミ(夜光)
800
取扱い終了
返品不可
代替品有
64709997158 スーパーホログラム/ピンクグロウ(夜光)158 スーパーホログラム/ピンクグロウ(夜光)
800
取扱い終了
返品不可
代替品有
64710006159 カタクチ159 カタクチ
800
取扱い終了
返品不可
代替品有
64710015163 チカチカ室蘭(夜光)163 チカチカ室蘭(夜光)
800
取扱い終了
返品不可
代替品有
64710024168 イワシ168 イワシ
800
取扱い終了
返品不可
代替品有
64710040169 ウルメ169 ウルメ
800
取扱い終了
返品不可
代替品有
64710049171 ナチュラルゴールド171 ナチュラルゴールド
800
取扱い終了
返品不可
代替品有
64710058198 鮃グロウ(夜光)198 鮃グロウ(夜光)
800
取扱い終了
返品不可
代替品有
64710067276 リアルベイトフィッシュ276 リアルベイトフィッシュ
800
取扱い終了
返品不可
代替品有
64710076277 チャートリュースシャイナー277 チャートリュースシャイナー
800
取扱い終了
返品不可
代替品有
64710085324 UVパールホワイト324 UVパールホワイト
800
取扱い終了
返品不可
代替品有
64710094326 UVピンクシルバー326 UVピンクシルバー
800
取扱い終了
返品不可
代替品有
64710110327 UVホログラムイワシ327 UVホログラムイワシ
800
取扱い終了
返品不可
代替品有
64710119329 UVマズメレッド329 UVマズメレッド
800
取扱い終了
返品不可
代替品有
64710128365 赤金365 赤金
800
取扱い終了
返品不可
代替品有
64710137440 常磐プレシャスオレンジ440 常磐プレシャスオレンジ
800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64709936010 パールグロウ(夜光)59645236010 パールグロウ(夜光)010 パールグロウ(夜光) パワーシャッド 4インチ ECOGEAR 59645236パワーシャッド 4インチECOGEAR1個
889
税込978
注文コードが変更になりました
64709945032 ミッドナイトグロウ(夜光)59645245032 ミッドナイトグロウ(夜光)032 ミッドナイトグロウ(夜光) パワーシャッド 4インチ ECOGEAR 59645245パワーシャッド 4インチECOGEAR1個
889
税込978
注文コードが変更になりました
64709954102 グロウ(夜光)/ピンクバック59645270102 グロウ(夜光)/ピンクバック102 グロウ(夜光)/ピンクバック パワーシャッド 4インチ ECOGEAR 59645270パワーシャッド 4インチECOGEAR1個
889
税込978
注文コードが変更になりました
64709970111 鮃レッド59645279111 鮃レッド111 鮃レッド パワーシャッド 4インチ ECOGEAR 59645279パワーシャッド 4インチECOGEAR1個
889
税込978
注文コードが変更になりました
64709979115 パール/スモークシルバーGlt.バック59645288115 パール/スモークシルバーGlt.バック115 パール/スモークシルバーGlt.バック パワーシャッド 4インチ ECOGEAR 59645288パワーシャッド 4インチECOGEAR1個
889
税込978
注文コードが変更になりました
64709988119 オキアミ(夜光)59645297119 オキアミ(夜光)119 オキアミ(夜光) パワーシャッド 4インチ ECOGEAR 59645297パワーシャッド 4インチECOGEAR1個
889
税込978
注文コードが変更になりました
64709997158 スーパーホログラム/ピンクグロウ(夜光)59645306158 スーパーホログラム/ピンクグロウバック(夜光)158 スーパーホログラム/ピンクグロウ(夜光) パワーシャッド 4インチ ECOGEAR 59645306パワーシャッド 4インチECOGEAR1個
889
税込978
注文コードが変更になりました
64710006159 カタクチ59645315159 カタクチ159 カタクチ パワーシャッド 4インチ ECOGEAR 59645315パワーシャッド 4インチECOGEAR1個
889
税込978
注文コードが変更になりました
64710015163 チカチカ室蘭(夜光)59645331163 チカチカ室蘭(夜光)163 チカチカ室蘭(夜光) パワーシャッド 4インチ ECOGEAR 59645331パワーシャッド 4インチECOGEAR1個
889
税込978
注文コードが変更になりました
64710024168 イワシ59645340168 イワシ168 イワシ パワーシャッド 4インチ ECOGEAR 59645340パワーシャッド 4インチECOGEAR1個
889
税込978
注文コードが変更になりました
64710040169 ウルメ59645349169 ウルメ169 ウルメ パワーシャッド 4インチ ECOGEAR 59645349パワーシャッド 4インチECOGEAR1個
889
税込978
注文コードが変更になりました
64710049171 ナチュラルゴールド59645367171 ナチュラルゴールド171 ナチュラルゴールド パワーシャッド 4インチ ECOGEAR 59645367パワーシャッド 4インチECOGEAR1個
889
税込978
注文コードが変更になりました
64710058198 鮃グロウ(夜光)59645376198 鮃グロウ(夜光)198 鮃グロウ(夜光) パワーシャッド 4インチ ECOGEAR 59645376パワーシャッド 4インチECOGEAR1個
889
税込978
注文コードが変更になりました
64710067276 リアルベイトフィッシュ59645401276 リアルベイトフィッシュ276 リアルベイトフィッシュ パワーシャッド 4インチ ECOGEAR 59645401パワーシャッド 4インチECOGEAR1個
829
税込912
注文コードが変更になりました
64710076277 チャートリュースシャイナー59645410277 チャートリュースシャイナー277 チャートリュースシャイナー パワーシャッド 4インチ ECOGEAR 59645410パワーシャッド 4インチECOGEAR1個
889
税込978
注文コードが変更になりました
64710085324 UVパールホワイト59645419324 UVパールホワイト324 UVパールホワイト パワーシャッド 4インチ ECOGEAR 59645419パワーシャッド 4インチECOGEAR1個
889
税込978
注文コードが変更になりました
64710094326 UVピンクシルバー59645428326 UVピンクシルバー326 UVピンクシルバー パワーシャッド 4インチ ECOGEAR 59645428パワーシャッド 4インチECOGEAR1個
889
税込978
注文コードが変更になりました
64710110327 UVホログラムイワシ59645437327 UVホログラムイワシ327 UVホログラムイワシ パワーシャッド 4インチ ECOGEAR 59645437パワーシャッド 4インチECOGEAR1個
889
税込978
注文コードが変更になりました
64710119329 UVマズメレッド59645446329 UVマズメレッド329 UVマズメレッド パワーシャッド 4インチ ECOGEAR 59645446パワーシャッド 4インチECOGEAR1個
889
税込978
注文コードが変更になりました
64710128365 赤金59645455365 赤金365 赤金 パワーシャッド 4インチ ECOGEAR 59645455パワーシャッド 4インチECOGEAR1個
889
税込978
注文コードが変更になりました
64710137440 常磐プレシャスオレンジ59645507440 常磐プレシャスオレンジ440 常磐プレシャスオレンジ パワーシャッド 4インチ ECOGEAR 59645507パワーシャッド 4インチECOGEAR1個
889
税込978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする