小型シャッターガード収納フック

小型シャッターガード収納フック - 南国殖産小型シャッターガード収納フック - 南国殖産小型シャッターガード収納フック - 南国殖産小型シャッターガード収納フック - 南国殖産小型シャッターガード収納フック - 南国殖産

南国殖産小型シャッターガード専用の収納フックです。
小型シャッターガードを垂直(縦)、水平(横)どちらの収納方法にも設置可能です。
車庫内に小型シャッターガードを収納するためのフックです。
鉄骨、コンクリート、木下地に設置できます。
設置するにはインバクトドライバーや電動ドライバーなどの工具が必要です。

セット内容小型シャッターガード収納フック(2個)、収納フック取付ビス木・コンクリート下地用( 4 本)+予備( 1 本)、収納フック取付ビス鉄骨下地用( 4 本)+予備( 1 本)材質ZAM鋼板幅(mm)60高さ(mm)55.6奥行(mm)44.6内容量1セット(2個)
注意
※収納フックを取付ける下地に応じてビス(同梱)を選定ください。
※設置するにはインパクトドライバーや電動ドライバーなどの工具が必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64717295-
2,400
2,088
2,297(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,100/税込¥2,310
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする