荘快堂
ツインフーブス・安全足袋
ファスナーでさっと履ける鋼製先芯の安全地下足袋です。
おしゃれな黒色迷彩です。
用途
建築・建設・造園作業など
仕様
高強度鋼製先芯入、ファスナー着脱式、衝撃吸収中底
材質
平ゴム・合成樹脂(中底)
色
黒迷彩
材質(ソール)
ゴム
材質(甲被)
布
標準質量(g/片足)
約360(片足平均値)
丈(cm)
24
材質(先芯)
金属
靴タイプ
足袋
内容量
1足
全9種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64712097
TH-350F
24
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
64712106
TH-350F
24.5
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
64712115
TH-350F
25
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
64712124
TH-350F
25.5
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
64712140
TH-350F
26
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
64712149
TH-350F
26.5
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
64712158
TH-350F
27
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
64712167
TH-350F
28
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64712176
TH-350F
29
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください