スケーター
小鉢セット
トッピングなど少量の食事作りに!すりつぶしに便利な突起付きの小鉢2個セット!可愛いハートとしずくの形の小鉢です。電子レンジ・食洗機・食器乾燥機・熱湯OK!!
寸法(mm)
ハート型:約 80×64×40、しずく型:約 63×81×40
容量(mL)
ハート型:90、しずく型:90
耐熱温度(℃)
ポリプロピレン(-20~140)
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個(2個)
注意
※ペットに製品を噛ませないでください。誤飲、破損の原因となります。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64717076
PLS1
ハッピーミント
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64717085
PLS1
キュートイエロー
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください