曜日別特売

充電式高輝度LED投光型集魚灯

充電式高輝度LED投光型集魚灯 - Hapyson充電式高輝度LED投光型集魚灯 - Hapyson充電式高輝度LED投光型集魚灯 - Hapyson

水面にターゲットを寄せる!夜のサイトフィッシングに最適!
表層に魚を寄せてヒットポイントを絞り込む
魚を寄せる波長500nmの青緑色や用途を広げる電球色にも切り替え可能
ポイントに合わせて角度調整が可能で明暗の境界が作れる
雨でも使える防滴構造(IPX4)
アジ・メバルだけでなくタチウオやホタルイカなどにもおすすめ
岸壁に吊るす、マグネット機能、三脚への装着も可能!

仕様●充電温度範囲(℃):0~45●電池寿命(時間):強:2 中:4 弱:6付属品フィルター(電球色・青緑色)、フィルター収納袋、吊り下げ用リング、ネジアダプター(三脚は別売り)寸法(mm)約162×174×75質量(g)約665使用温度範囲(℃)-10~40光源白色チップLED使用電池リチウムイオン電池7800mAh充電時間(時間)8明るさ(Lm)強:2300 中:500 弱:330防水保護等級防滴型内容量1個
関連資料:(0.53MB)
注意
※充電しながらのライトは点灯しません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64716927YF-503
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする