1つあればマルチに使える便利なプライヤーです
1台で7つの機能(PEラインカット、スプリットリングオープナー、アイチューナー、フックシャープナー、カシメ機能、ピンオンリール、計測マーカー)
フックシャープナー :ダイアモンドヤスリ採用
スプリットリングオープナー :#1~4までのリングに対応
アイチューナー :ルアーの動きが悪い時にアイの調節ができます(幅0.9mmと1.5mm)
カシメ機能 :スリープサイズssやガン玉つぶしに
ピンオンリール :ラインの長さは60cm ライフジャケットやバッグにつけて手返し良く使えます
PEラインカット :ギザ刃でとても切れやすく、刃の幅が長い仕様です


